Kapturki ścierne (korund specjalny), Ziarno 150, Kapturek ścierny - ⌀, długość, kształt: 0511G

Nr art.: 553053 0511G
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    3,33  PLN / Sztuka
  • z 100 Sztuka
    2,82  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Kapturek ścierny - ⌀, długość, kształt Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: A
  • Kształt: G

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiały ścierne korund (A),
oznaczenie ziarnistości A
ziarnistość 150
Kształt G
⌀ kapturków ściernych 5 mm
wysokość kapturka ściernego 11 mm
zalecana prędkość obrotowa 40 000 min-1
Rodzaj produktu Kapturki ścierne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 553053 0511G
EAN / GTIN 4062406123123
Numer producenta 553053 0511G

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
uniw.
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wysoka agresywność i szybka obróbka ubytkowa dzięki zoptymalizowanemu wiązaniu ziaren.
Korund specjalny (A) ze spoiwem warstwy wierzchniej do uniwersalnego zastosowania w budowie narzędzi i form.

Zastosowanie:

Kapturki ścierne bez szwu, nasadzane na gumowy korpus, są pewnie utrzymywane przez działanie siły odśrodkowej przy pracującej maszynie. Kapturki ścierne są łatwe i szybkie w wymianie (przykręcanie/odkręcanie w kierunku szczeliny).

Wskazówka:

Kompatybilne tylko z przeszlifowanymi systemami korpusów kapturów ściernych nr 553100.