Capac de şlefuit (Corindon special) 0511G

Cod articol: 553053 0511G

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    0,69 € / buc.
  • de la 100 buc.
    0,58 € / buc.
La cerere
În stoc
982 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Forma: G

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Granulaţie abrazivă din corindon (A)
Prescurtare pentru material abraziv A
Granulaţie 150
Forma G
⌀ capace şlefuit 5 mm
Lungimea capacului de şlefuit 11 mm
Turaţie recomandată 40.000 min-1
Tip produs Capac de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 553053 0511G
EAN / GTIN 4062406123123

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Uni
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Agresivitate ridicată şi îndepărtare rapidă datorită unei lipiri optime a granulelor.
Corindon special (A) cu lac aderent pentru utilizare universală în execuţia de scule şi matriţe.

Aplicaţie:

Capacele de şlefuit formate fără lipitură sunt împinse pe corpul de cauciuc şi menţinute în siguranţă prin forţa centrifugă a maşinii în stare de funcţionare. Capacele de şlefuit se pot schimba repede şi uşor (montaj în direcţia crestăturii).

Notă:

Compatibil numai cu suportul reşlefuit al benzii de şlefuire Cod 553100.
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
    ⌀, lungimea, forma capacelor de şlefuit Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături