Kapturki ścierne (korund specjalny), Ziarno 150, Kapturek ścierny - ⌀, długość, kształt: 1626A

Nr art.: 553053 1626A
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    5,39 PLN / 1 sztuka
  • z 100 sztuki
    4,47 PLN / 1 sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
1 036 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Kapturek ścierny - ⌀, długość, kształt Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rozmiar ziarna (siatka) 150 siateczka
Średnica głowica 16 mm
Kształt ISO A
Materiał ścierny Korund specjalny (97A)
Maks. zalecana prędkość obrotowa 12 000 min-1
Zawartość 1 szt.
Platformy Kształt walcowy
Jednostka napędowa Szlifierka prosta
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Kapturki ścierne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 553053 1626A
EAN / GTIN 4062406123482
Numer producenta 553053 1626A
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
uniw.
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wysoka agresywność i szybka obróbka ubytkowa dzięki zoptymalizowanemu wiązaniu ziaren.
Korund specjalny (A) ze spoiwem warstwy wierzchniej do uniwersalnego zastosowania w budowie narzędzi i form.

Zastosowanie:

Kapturki ścierne bez szwu, nasadzane na gumowy korpus, są pewnie utrzymywane przez działanie siły odśrodkowej przy pracującej maszynie. Kapturki ścierne są łatwe i szybkie w wymianie (przykręcanie/odkręcanie w kierunku szczeliny).

Wskazówka:

Kompatybilne tylko z przeszlifowanymi systemami korpusów kapturów ściernych nr 553100.