Brzeszczoty mieczowe, Nazwa: 6108RCT

Nr art.: 588745 6108RCT
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Nazwa Cena jednostkowa z VAT
  • zoptymalizowane dla materiału: INOX; Żeliwo.
  • grubość blachy (blacha perforowana): 4-12
  • kształtownik metalowy (o przekroju otwartym): < 150
  • rodzaj skrawania: Cięcie proste szybkie (zgrubne)

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

materiał brzeszczotów HM
podziałka zębów 3,1 mm
długość listków 152 mm
Nazwa 6108RCT
zoptymalizowane dla materiału INOX; Żeliwo.
grubość blachy (blacha perforowana) 4-12 mm
kształtownik metalowy (o przekroju otwartym) < 150 mm
rodzaj skrawania Cięcie proste szybkie (zgrubne)
liczba brzeszczotów 1
Rodzaj produktu Brzeszczot piły szablowej

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 588745 6108RCT
EAN / GTIN 885363190311
Numer producenta 2014220

Opis

Wykonanie:

Powlekane węglikami spiekanymi Lazer CT™ brzeszczoty mieczowe gwarantują wysoką wydajność skrawania i żywotność.

Zastosowanie:

Do obróbki INOX i żeliw.