Brzeszczoty mieczowe, Nazwa: 9108RCT

Nr art.: 588745 9108RCT
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Nazwa Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Lazer CT™; 9108RCT
Rodzaj skrawania Uzębienie proste, szybko
Min. grubość materiału 4 mm; 4 mm
Maks. grubość materiału 12 mm; 12 mm
Maks. profil metalowy (otwarty) 175 mm
Rodzaj produktu Brzeszczot piły szablowej
Liczba brzeszczotów 1 szt.
Materiał brzeszczotu Węglik spiekany (HM)
Długość 229 mm
Materiał do obróbki żeliwo; Stal stopowa
Zawartość część pojedyncza
Grupa materiałów metalowe
Możliwość konfiguracji nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 588745 9108RCT
EAN / GTIN 885363190335
Numer producenta 2014224
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Opis

Wykonanie:

Powlekane węglikami spiekanymi Lazer CT™ brzeszczoty mieczowe gwarantują wysoką wydajność skrawania i żywotność.

Zastosowanie:

Do obróbki INOX i żeliw.