Listy pro mečové pily, Označení: 6108RCT

Artiklové číslo: 588745 6108RCT
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
85 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Označení Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Lazer CT™; 6108RCT
Druh řezání Přímý řez rychlý
Pevnost materiálu min. 4 mm; 4 mm
Pevnost materiálu max. 12 mm; 12 mm
Kovový profil (otevřený) max. 150 mm
Druh produktu List pro mečovou pilu
Počet pilových listů 1 ks
Materiál list Tvrdokov (HM)
Délka 152 mm
Vhodnost materiálu Litina.; Ušlechtilá ocel
Obsah jednotlivý díl
Materiálová skupina Kov
Konfigurovatelný ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 588745 6108RCT
EAN / GTIN 885363190311
Číslo výrobce 2014220
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Popis

Provedení:

Tvrdokovem osazené listy pro mečové pily Lazer CT™ zaručují vysoký řezný výkon a dlouhou trvanlivost.

Použití:

K obrábění nerezu a litiny.