{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | uvex profi ergo | |
odzież standardowa | Standard Oeko-Tex 100 | |
Właściwości rękawic | Certyfikat do kontaktu z żywnością | |
EN 388. | 2121X | |
materiał podłoża | Bawełna | |
powłoka | Nitril | |
wariant powłoki | Powłoka w 3/4 | |
zakres zastosowania | Uniwersalne | |
kolor | pomarańczowy | |
rozmiar rękawic | 7 | |
masa | 76 g | |
zastosowanie | wielorazowe | |
Kategoria ochrony | Kategoria II | |
Rodzaj rękawic | Rękawice uniwersalne | |
Rodzaj produktu | Rękawice uniwersalne |
Numer artykułu | 094412 7 | |
EAN / GTIN | 4048612007822 | |
Numer producenta | 6014701 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Para rękawic uvex profi ergo ENB20A, rozmiar rękawic: 7
na zamówienie
w magazynie
34 sztuk w magazynie
od
1
szt.
26,85 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
22,36 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie
12,74 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
77 sztuk w magazynie
20,69 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
zakres zastosowania | Uniwersalne | Uniwersalne | Uniwersalne |
powłoka | Nitril | Nitril | Nitril |
kolor | pomarańczowy | żółty | żółty |
rozmiar rękawic | 7 | 7 | 7 |
EN 388. | 2121X | 4111X | 4111X |
Rodzaj rękawic | Rękawice uniwersalne | Rękawice uniwersalne | Rękawice uniwersalne |
Kategoria ochrony | Kategoria II | Kategoria II | Kategoria II |