Handschoenen, paar uvex profi ergo ENB20A, Handschoenmaat: 7

Artikelnummer: 094412 7
Kopiëren
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 5,46 / 1 paar
  • van 10 paar
    € 4,55 / 1 paar
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Kleding standaard: Oeko-Tex-standaard 100
  • Handschoeneigenschap: Levensmiddelencertificering

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie uvex profi ergo
Kleding standaard Oeko-Tex-standaard 100
Handschoeneigenschap Levensmiddelencertificering
EN 388 2121X
Dragermateriaal Katoen
Coating Nitril
Coatingvariant 3/4-coating
Toepassingsgebied Allround
Kleur oranje
Handschoenmaat 7
Gewicht 76 g
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Universele handschoenen
Producttype Universele handschoenen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 094412 7
Kopiëren
EAN/GTIN 4048612007822
Kopiëren
Nummer fabrikant 6014701
Kopiëren
Fabrikant Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Omschrijving

Uitvoering:

uvex profi ergo ENB20A. Universeel inzetbare katoenen Interlock-handschoen met 3/4-nitrilrubberlaag voor vochtige, oliebesmeurde of vettige toepassingsgebieden.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs