Paio di guanti uvex profi ergo ENB20A, Misure guanti da lavoro: 7

Codice art.: 094412 7
copia
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    CHF  7.55 / 1 paia
  • da 10 paia
    CHF  6.30 / 1 paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Caratteristiche guanti: Certificazione per gli alimenti

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie uvex profi ergo
Abbigliamento standard Oeko-Tex Standard 100
Caratteristiche guanti Certificazione per gli alimenti
EN 388 2121X
Materiale supporto Cotone
Rivestimento Nitrile
Variante del rivestimento Rivestimento a 3/4
Campo di applicazione Universale
Colore arancione
Misure guanti da lavoro 7
Peso 76 g
Utilizzo riutilizzabile
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti multiuso
Tipo di prodotto Guanti multiuso

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094412 7
copia
EAN / GTIN 4048612007822
copia
Codice del produttore 6014701
copia
Produttore Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Esecuzione:

Uvex profi ergo ENB20A. Guanto universale in cotone Interlock con rivestimento 3/4 in nitrile-caucciù per ambienti umidi, oleosi o grassi.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.