Gwintownik (zdzierak) do M10, Typ: 720938

Nr art.: 075550 720938
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Opakowanie: Walizki transportowe

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Walizki transportowe
oznaczenie producenta GWP 10
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
pobór mocy 450 W
maksymalna prędkość obrotowa 0 min-1 - 450 min-1
uchwyty narzędziowe B12
maksymalna ⌀ gwintowania w stali M10
masa 1,6 kg
maks. wibracje wg EN < 2,5 m/s2
Rodzaj produktu Gwintownice

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 075550 720938
EAN / GTIN 4014586881256
Numer producenta 72093860000

Opis

Wykonanie:

  • Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej, zapewniająca delikatne nawiercanie.
  • Duża siła posuwu w celu pewnego wykonania zadań.
  • Przekładnia zwrotna zapewnia szybki powrót.
  • Uchwyt FEIN Sensitiv umożliwia bezpieczną pracę bez zmęczenia.
  • Zintegrowany wyłącznik ułatwiający obsługę.
Zasilacz sieciowy 220V.

W dostawie:

Bez uchwytu wiertarskiego. W komplecie dodatkowa rękojeść. Do pracy potrzeby jest uchwyt zaciskowy (nr 075580 rozm. 063012) lub szczękowy (nr 075580 rozm. 019009).