{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Emballage | Valises | |
Référence fabricant | GWP 10 | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Puissance absorbée | 450 W | |
Vitesse de rotation max. | 0 min-1 - 450 min-1 | |
Porte-outils | B12 | |
⌀ taraudage max. dans l'acier | M10 | |
Poids | 1,6 kg | |
Vibrations maximales suivant EN | < 2,5 m/s2 | |
Type de produit | Taraudeuses |
Référence article | 075550 720938 | |
EAN / GTIN | 4014586881256 | |
Réf. fabricant | 72093860000 |