{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 863 | |
zakres pomiarowy | 0 mm - 25 mm | |
odczyt | 0,01 mm | |
podziałka bębenka pomiarowego | 1/50 mm | |
granica błędu | 2 µm | |
⌀ wrzeciona | 6,5 mm | |
⌀ bębenka pomiarowego | 18,5 mm | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | Mikrometr |
Numer artykułu | 420450 0-25 | |
EAN / GTIN | 7630041104080 | |
Numer producenta | 00110101 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Mikrometry zewnętrzne, zakres pomiarowy: 0-25mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
922,98 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
53 sztuk w magazynie
124,23 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
40 sztuk w magazynie
253,33 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
182,16 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
odczyt | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
zakres pomiarowy | 0 mm - 25 mm | 0 mm - 25 mm | 0 mm - 25 mm | 0 mm - 25 mm |
⌀ bębenka pomiarowego | 18,5 mm | 18 mm | 19 mm | 20,5 mm |
podziałka bębenka pomiarowego | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
⌀ wrzeciona | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Opakowanie | sztywny pojemnik | sztywny pojemnik | sztywny pojemnik | sztywny pojemnik |
Technika pomiarowa | analogowy | analogowy | analogowy | analogowy |