Bygelmikrometer 0-25 mm

Art-nr: 420450 0-25
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 57,28 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 227,02 SEK /st.
  • 353,62 SEK /st.
på begäran
I lager
6 styck i lager
  • Norm: DIN 863
  • Mättrummans gradering: 1/50
  • förpackning: Stabil box

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 863
mätområde 0 mm - 25 mm
avläsning 0,01 mm
Mättrummans gradering 1/50 mm
felgräns 2 µm
spindel-⌀ 6,5 mm
Mättrummans ⌀ 18,5 mm
Mätteknik analog
förpackning Stabil box
Produktslag Bygelmikrometer

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 420450 0-25
EAN/GTIN 7630041104080
Tillverkarens nummer 00110101

Benämning

Utförande:

Finläppade hårdmetallbelagda mätytor.
Härdad och slipad mätspindel.
Låsning med låsvred.
Med känselvred och isoleringsskydd.
Med tydligt graverade svarta skalstreck och siffror.

Leveransinnehåll:

Bygelmikrometer utan inställningsmått.
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
    mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen