Strmeňový mikrometer 0-25

Č. pol.: 420450 0-25
Zľava
180,00 €
Cena platí do 30. 6. 2024

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 17,65 € PU (ks)
  • 27,50 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: DIN 863
  • Členenie meracieho bubna: 1/50
  • Balenie: stabilný box

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 863
Rozsah merania 0 mm - 25 mm
Odčítanie 0,01 mm
Členenie meracieho bubna 1/50 mm
Najväčšia prípustná chyba 2 µm
⌀ vretena 6,5 mm
⌀ meracieho bubna 18,5 mm
Meracia technika analógová
Balenie stabilný box
Druh produktu Strmeňový mikrometer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 420450 0-25
EAN/GTIN 7630041104080
Číslo výrobcu 00110101

Popis

Prevedenie:

Veľmi jemne lapované meracie plochy s tvrdým kovom.
Tvrdené, brúsené meracie vreteno.
Fixovanie pomocou upínacej páky.
S račňou a izolačnou ochranou rúk.
S čisto gravírovanými stupnicovými dielmi a číslicami v čiernej farbe.

Rozsah dodávky:

Strmeňový mikrometer bez nastavovacej mierky.
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
    Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka