Mikrometry zewnętrzne 50-75 mm

Nr art.: 420450 50-75
Rabat
1396,00 PLN
Cena obowiązuje do 30 cze 2024
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,20 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 102,71 PLN /szt.
  • 137,13 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • norma: DIN 863
  • podziałka bębenka pomiarowego: 1/50
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma DIN 863
zakres pomiarowy 50 mm - 75 mm
odczyt 0,01 mm
podziałka bębenka pomiarowego 1/50 mm
granica błędu 2 µm
⌀ wrzeciona 6,5 mm
⌀ bębenka pomiarowego 18,5 mm
Technika pomiarowa analogowy
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu Mikrometr

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 420450 50-75
EAN / GTIN 7630041104103
Numer producenta 00110103

Opis

Wykonanie:

Bardzo dokładnie docierane powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych.
Hartowane i szlifowane wrzeciono pomiarowe.
Dźwignia ustalająca.
Grzechotka precyzyjna oraz uchwyt izolujący od ciepła dłoni.
Wyraźnie wygrawerowana czarna podziałka i cyfry.

W dostawie:

Mikrometr zewnętrzny bez wzorca nastawczego.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne
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
    zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka