Kombinezon ochronny typ 3/4/5/6 Tychem® 2000 C, żółte, wielkość unisex: S

Nr art.: 098306 S
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
28 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość unisex Cena jednostkowa z VAT
  • Właściwości: Nadaje się do obszarów EX
  • odzież wg: DIN EN ISO 1149 Właściwości elektrostatyczne
  • norma: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 Typ 3; EN 14605 Typ 4

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Tychem®
Rodzaj Unisex
Właściwości Nadaje się do obszarów EX
odzież wg DIN EN ISO 1149 Właściwości elektrostatyczne
kolor żółte
wielkość unisex S
norma EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 Typ 3; EN 14605 Typ 4
Rodzaj produktu Kombinezon chroniący przed chemikaliami
CAS AL 1A004B
SH-Code AL 00

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 098306 S
EAN / GTIN 5450208004624
Numer producenta D13494990

Opis

Wykonanie:

Tychem® 2000 C, typ 3/4/5/6, model CHA5. Wygodna i lekka ochrona przeciw niebezpiecznym czynnikom biologicznym i nieorganicznym związkom chemicznym. Materiał szczelny dla cząsteczek chroni przed zakażeniem z użyciem cząsteczek radioaktywnych. Samoprzyczepny system zapięcia na podwójny zamek dla lepszej szczelności.Nadaje się do stref zagrożonych wybuchem.
Kombinezon ochronny (kategoria PSA III).

Norma:

  • EN ISO 13982-1 Typ 5
  • EN 13034 Typ 6
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14605 Typ 3
  • EN 14605 Typ 4