• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.

Łącznik narożny z 1 wspornikiem narożnym Głębokość 400 mm

Nr art.: 990241
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 120
  • Grubość półki: 38
  • Regulacja wysokości co: 40
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Opis

Wykonanie:

Stabilny wspornik narożny z prostokątnych wsporników (50×25×1,25mm), ze szczelinami co 40 mm do mocowania poprzeczek/półek. Konstrukcja ramowa z plastikowymi zaślepkami na końcach. Montaż wtykowy, bez użycia narzędzi. Dzięki dużej stabilności poprzecznej do usztywnienia nie są wymagane ukośne zastrzały. Półki z blachy ocynkowanej.

W dostawie:

Wsporniki narożne, półki narożne (odnośnie liczby patrz dany rozmiar).

Powłoka lakiernicza:

Rama słupkowa antracyt RAL 7016, lakier proszkowy. Dwie poprzeczki (trawersy) – tylko szary antracytowy RAL 7016.

Wskazówka:

Łącznik narożny może być zamontowany tylko na połączeniu z 2 regałami podstawowymi nr 990201 lub nr 990211.