Prevedenie:
Stabilná rohová podpera z obdĺžnikových podpier (50 × 25 × 1,25 mm) s drážkami na zavesenie v rastri 40 mm na upnutie nosníkov/poličiek. Stĺpikové rámy s plastovými koncovkami. Montáž pomocou zasúvania bez použitia náradia. Za určitých podmienok vďaka vysokej stabilite stien nie sú potrebné diagonálne vzpery na zaručenie rovnováhy. Police z pozinkovaného plechu.
Rozsah dodávky:
Rohová podpera, rohové police (počet pozri príslušnú veľkosť).
Lakování:
Rám stĺpika v antracitovej farbe RAL 7016, prášková povrchová úprava. Traverzový pár vždy v antracitovej sivej RAL 7016.
Poznámka:
Rohový spoj je možné zostaviť len v kombinácii s 2 základnými policami č.
990201 a č.
990211.