{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) | 120 kg | |
Debljina police | 38 mm | |
Podešavanje visine u rasteru | 40 mm | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Visina regala | 800 mm | |
Širina police | 975 mm | |
Dubina police | 975 mm | |
Polica, čeona strana (dimenzija A) | 777 mm | |
Polica, dubina (dimenzija B) | 900 mm | |
Broj polica | 2 | |
prikladno za dubinu priključka regala | 400 mm | |
maksimalno opterećenje polja | 900 kg | |
Regalu su potrebni priključni regali | Da | |
Kutno rješenje kao samostojeća inačica | ne | |
Montaža od strane kupca | Da | |
Vrsta proizvoda | Kutni spoj |
Broj artikla | 990241 800 | |
EAN / GTIN | 4062406113995 | |
Broj proizvođača | 990241 800 |