Udførelse:
Stabile søjlerammer af firkant-støtter (50×25×1,25mm) med ophængsslidser i 40 mm-afstand til montering af traverser/hylder. Søjleramme med kunststof-endekapper. Reolen opbygges ved indstikning uden brug af værktøj. Takket være den gode sidestabilitet er diagonalstivere til stabilisering ikke nødvendige. Hylder af forzinket metal.
Leveringsomfang:
Hjørnestøtte, hjørnehylder (se den pågældende størrelse for antal).
Lakering:
Søjleramme antracit RAL 7016 pulverlakeret. Traverspar altid antracitgrå RAL 7016.
Bemærk:
Hjørnesamlingen kan kun opbygges i kombination med 2 grundreoler.