Obudowy ESD 16G z szufladami na rolkach, 12×20G, Wysokość obudowy w mm / liczba szuflad: 500/4mm

Nr art.: 972022 500/4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wysokość obudowy w mm / liczba szuflad (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność szuflad/szufladopółek: 75
  • Blokada wysuwu jednej szuflady: obsługa jednoręczna
  • Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 12×20
  • Zamek patentowy: Modułowa wkładka
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1 mm
Nośność szuflad/szufladopółek 75 kg
Blokada wysuwu jednej szuflady obsługa jednoręczna
Powierzchnia użytkowa szuflad w G 12×20
Zamek patentowy Modułowa wkładka
właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
wysokość 700 mm
szerokość 400 mm
głębokość 650 mm
wysokość użytkowa 425 mm
wysokość użytkowa szuflad 425 mm
wysokość użytkowa bloku szuflad 425 mm
szerokość użytkowa szuflad 300 mm
głębokość użytkowa szuflad 500 mm
szerokość użytkowa szuflad w G 12
głębokość użytkowa szuflad w G 20
liczba kółek skrętnych z hamulcem 2
liczba kółek skrętnych bez hamulca 2
z podwyższoną krawędzią tak
Liczba szuflad 4
Nośność maksymalna 250 kg
wersja mobilne; z szufladami
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbrojenia tak
ComfortClose nie
okładzina kółek niepozostawiająca śladów tak
masa 54 kg
Rodzaj produktu dla wózków montażowych

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 972022 500/4
EAN / GTIN 4062406166939
Numer producenta 972022 500/4

Opis

Wykonanie:

Obudowy szuflad w stabilnej konstrukcji stalowej. Szuflady z pełnym wysuwem, z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg. Zamykanie centralne zamkiem patentowym.
Po dwa wysokiej jakości, łożyskowane kulkowo kółka stałe i kółka skrętne (koła skrętne z hamulcami kół i blokadą obrotu) ⌀ 125 mm z odpornymi na ścieranie, przewodzącymi kołami. Szuflady z obsługiwaną jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu, która zapobiega samoczynnemu otwarciu szuflady podczas transportu.

Zastosowanie:

Obudowa szuflad do indywidualnego wyposażenia stanowisk roboczych ESD nr 972010972015, stanowisk roboczych ESD z regulacją wysokości nr 972017 lub stołów warsztatowych ESD nr 972150972195.

Umieszczenie:

Szuflady o wysokości frontu mm: 50; 75; 100; 200

Powłoka lakiernicza:

Korpus i szuflady w kolorze jasnoszarym, zbliżonym do RAL 7035, lakier proszkowy ESD.

Wskazówka:

Wszystkie elementy z tworzywa sztucznego (np.osłony) i uchwyty listwowe nie przewodzą ładunków elektrostatycznych.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka