ESD korpusas 16G su stalčiais su ratukais, 12×20G, Stalčių korpuso aukštis mm / skaičius: 500/4mm

Prekės Nr.: 972022 500/4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Stalčių korpuso aukštis mm / skaičius (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 75
  • Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas): 100
  • Atskirų stalčių fiksatorius: Darbas viena ranka
  • Stalčių naudingasis gylis G: 12×20
  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 75 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 100 %
Atskirų stalčių fiksatorius Darbas viena ranka
Stalčių naudingasis gylis G 12×20
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Aukštis 700 mm
Plotis 400 mm
Gylis 650 mm
Naud. aukštis 425 mm
Naudingasis aukštis stalčiams 425 mm
Stalčių bloko naudingasis aukštis 425 mm
Stalčiaus naudingasis plotis 300 mm
Stalčiaus naudingasis gylis 500 mm
Stalčių naudingasis plotis G 12
Stalčių naudingasis gylis G 20
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius 2
Valdomų ratukų be stabdžių skaičius 2
su pakeltu kraštu taip
Stalčių skaičius 4
maksimali keliamoji galia 250 kg
Modelis su ratukais; su stalčiais
Elektronine užraktų sistema - galima keisti taip
ComfortClose ne
Ratukai nepalieka žymių taip
Svoris 54 kg
Produkto rūšis Montavimo vežimėlis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 972022 500/4
EAN / GTIN 4062406166939
Gamintojo numeris 972022 500/4
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Stalčių korpusas iš stabilios plieno konstrukcijos. 100% iki galo ištraukiami stalčiai su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną.
Su dviem rutuliniais guoliais, fiksuotais ir pasukamais ratukais (pasukami ratukai su rato ir sukamojo žiedo stabdžiais) ⌀ 125 mm su atspariais dilimui, izoliuotais ratukais. Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka neleidžia stalčiui atsidaryti transportuojant.

Paskirtis:

Stalčių korpusas savarankiškam ESD Workstation modulio Nr. 972010972015, reguliuojamo aukščio ESD darbo vietos įrengimui Nr. 972010972017 arba ESD darbastaliams Nr. 972150972195.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis mm: 50; 75; 100; 200

Spalva:

Korpusas ir stalčiai šviesiai pilki, panašūs į RAL 7035, ESD dažyti milteliniu būdu.

Pastaba:

Visos plastikinės dalys (pvz., dangčiai) ir rankenų juostos yra ESD nelaidžios.