{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 1 mm | |
Nosilnost predalov/polic | 75 kg | |
Zapora proti izvlečenju predalov | Enoročno | |
Uporabna površina predalov v G | 12×20 | |
Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
Višina | 700 mm | |
Širina | 400 mm | |
Globina | 650 mm | |
Uporabna višina | 425 mm | |
Uporabna višina za predale | 425 mm | |
Uporabna višina ohišja predalnega bloka | 425 mm | |
Uporabna širina predalov | 300 mm | |
Uporabna globina predalov | 500 mm | |
Uporabna širina predalov v G | 12 | |
Uporabna globina predalov v G | 20 | |
Število koles za zavijanje z zavoro | 2 | |
Število koles za zavijanje brez zavore | 2 | |
s povišanim robom | Da | |
Število predalov | 4 | |
Maksimalna nosilnost | 250 kg | |
Izvedba | na kolesih; S predali | |
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja | Da | |
ComfortClose | Ne | |
Tekalna površina ne pušča sledi | Da | |
Masa | 54 kg | |
Vrsta izdelka | Montažni voziček |
Številka izdelka | 972022 500/4 | |
EAN/GTIN | 4062406166939 |