{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Materialetykkelse | 1 mm | |
| Skuffe/udtrækshylde, bæreevne | 75 kg | |
| Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) | 100 % | |
| Separat oplåsning af skuffer | Enhånds | |
| Skuffer, nytteflade i G | 12×20 | |
| Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
| elektrostatisk egenskab | EGB/ESD | |
| Højde | 700 mm | |
| Bredde | 400 mm | |
| Dybde | 650 mm | |
| Nyttehøjde | 425 mm | |
| Nyttehøjde for skuffer | 425 mm | |
| Skuffekabinet, nyttehøjde | 425 mm | |
| Skuffer, nyttebredde | 300 mm | |
| Skuffer, nyttedybde | 500 mm | |
| Skuffer, nyttebredde i G | 12 | |
| Skuffer, nyttedybde i G | 20 | |
| Antal drejehjul med hjulbremse | 2 | |
| Antal drejehjul uden bremse | 2 | |
| med forhøjet kant | ja | |
| Antal skuffer | 4 | |
| Maks. bæreevne | 250 kg | |
| Udførelse | med hjul; med skuffer | |
| Låsesystem, elektronisk – kan ændres | ja | |
| ComfortClose | nej | |
| Belægning, uden profil | ja | |
| Vægt | 54 kg | |
| Produkttype | Montagevogn |
| Artikelnummer | 972022 500/4 | |
| EAN/GTIN | 4062406166939 | |
| Producentnummer | 972022 500/4 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |