Nakładka, pasują do typu: 1000

Nr art.: 928700 1000
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasują do typu Cena jednostkowa z VAT
  • Moduł ścianki perforowanej Hoffmann: 9×9
  • Zamek patentowy: modułowa wkładka
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1 mm
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann 9×9 mm
Zamek patentowy modułowa wkładka
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
wysokość 481 mm
szerokość 920 mm
głębokość 250 mm
wysokość użytkowa 410 mm
szerokość użytkowa 880 mm
głębokość użytkowa 150 mm
pasują do typu 1000
nośność 140 kg
masa 32 kg
Rodzaj produktu nadstawka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 928700 1000
EAN / GTIN 4062406117610
Numer producenta 928700 1000

Opis

Wykonanie:

Obudowa z blachy stalowej z podwójną ścianą tylną (ochrona przeciwpyłowa). Ściana wewnętrzna z □ 9 × 9 mm co 37 mm. Przy otwieraniu drzwi odchylają się poziomo do przodu. Do montażu pomiędzy słupkami nośnymi nr 928010.

Zastosowanie:

Również do montażu ściennego.

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035,
drzwiczki − antracytowy RAL 7016, lakierowane proszkowo.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka