Opzetkast 1000

Artikelnummer: 928700 1000
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 481 mm
Breedte 920 mm
Diepte 250 mm
Nuttige hoogte 410 mm
Nuttige breedte 880 mm
Nuttige diepte 150 mm
geschikt voor type 1000
Belastbaarheid 140 kg
Gewicht 32 kg
Producttype Opzetkast

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 928700 1000
EAN/GTIN 4062406117610

Omschrijving

Uitvoering:

Plaatstalen behuizing met dubbele achterwand (stofdicht). Binnenzijde met □ 9×9 mm in een raster van 37 mm. Deur zwenkt horizontaal naar voren bij het openen. Voor inbouw tussen de staanders nr. 928010.

Toepassing:

Ook geschikt voor wandmontage.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035,
deur antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen