{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Popsaná část | Plášť | |
| Tloušťka materiálu | 1 mm | |
| Povlak | S práškovým lakem | |
| Barevný odstín, Šedá | Světle šedá; Antracitová šedá | |
| Popsaná část | Korpus; Türen | |
| Materiál | Ocelový plech | |
| Barva | šedá; šedá | |
| Výběr barev | Barvy GARANT | |
| S dveřmi | ano | |
| Celkový počet dveří | 1 ks | |
| Dveře konstrukční provedení | dveře zasouvané dovnitř | |
| Větrání skříně | ne | |
| Konstrukční provedení zámku | Cylindrický zámek | |
| Korpus užitná šířka Bn | 880 mm | |
| Korpus užitná hloubka Tn | 150 mm | |
| Korpus užitná výška Hn | 410 mm | |
| S rastrem děrované stěny | ano | |
| Tvar otvoru | čtyřhranné | |
| Šířka otvoru | 9 mm | |
| Výška otvoru | 9 mm | |
| Rozteč otvorů | 37 mm | |
| Hoffmann – rastr perforované stěny | ano | |
| Nosnost | 140 kg | |
| Druh produktu | Skříňový nástavec | |
| Montážní poloha | Upevnění k podlaze; Upevnění na stěnu | |
| Hmotnost | 32 kg | |
| Situace při instalaci a montáži | Nasazovací prvek | |
| Rozsah použití | Dílna | |
| Konfigurace | Nekonfigurovaný | |
| Celková šířka Bg | 920 mm | |
| Celková hloubka Tg | 250 mm | |
| Celková výška Hg | 481 mm | |
| Korpus šířka Br | 920 mm | |
| Korpus hloubka Ti | 250 mm | |
| Korpus výška Ho | 481 mm | |
| Jednotka specifická pro výrobce – těleso | žádné |
| Katalogové číslo | 928700 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406117610 | |
| Číslo výrobce | 928700 1000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |