{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 1 mm | |
Hoffmann Intervale între panourile perforate | 9×9 mm | |
Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Înălţime | 481 mm | |
Lăţime | 920 mm | |
Adâncime | 250 mm | |
Înălţimea utilă | 410 mm | |
Lăţime utilă | 880 mm | |
Adâncime utilă | 150 mm | |
Recomandat pentru tipul | 1000 | |
Capacitate portantă | 140 kg | |
Greutate | 32 kg | |
Tip produs | Dulap de prelungire / tip extensie |
Cod articol | 928700 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406117610 |