{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 0,9 mm | |
Nośność szuflad/szufladopółek | 75 kg | |
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) | 100 % | |
szerokość użytkowa | 400 mm | |
głębokość użytkowa | 400 mm | |
Szerokość użytkowa w G | 16 | |
Głębokość użytkowa w G | 16 | |
Rodzaj produktu | Szufladopólka |
Numer artykułu | 940574 20 | |
EAN / GTIN | 4062406134945 | |
Numer producenta | 940574 20 |