Výsuvná police bambus, vhodné pro šířku skříní / oddílů v G: 20

Artiklové číslo: 940574 20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

vhodné pro šířku skříní / oddílů v G Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7016
Barevný odstín, Černá Antracitová šedá
Materiál Bambus
Povrch povrch chromovaný přes nikl
Tloušťka materiálu 0,9 mm
Užitná šířka 400 mm
Užitná hloubka 400 mm
Jednotka specifická pro výrobce, užitné rozměry G
Užitná šířka v G 16
Užitná hloubka v G 16
Užitná plocha v G 16×16
Délka vysunutí (částečné/úplné vysunutí) 100 %
Nosnost plošně rozložená max. 75 kg
Barva Černá
Druh produktu výsuvná police
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 940574 20
EAN / GTIN 4062406134945
Číslo výrobce 940574 20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Výsuvné police k montáži do skříní GridLine.

Lakování:

Antracitově šedá RAL 7016, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Vel. 30 a vel. 40 jsou vhodné pro skříně o šířce 60G a 80G, protože mají 2 oddíly.

Warning:

Stanovené použití
  • Rozsah otevírání dveří udržujte volný, dveře a zásuvky musí být uzavřené.
  • Zásuvky pro uložení nástrojů.
  • Police pro uložení obrobků a nástrojů.
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti. Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Skříň vždy zajistěte proti převrácení.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.

Nesprávné použití
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Skříň, zásuvky a police nepřetěžujte.
  • Nestavte a neodkládejte jej do skříně, zásuvek a do polic.
  • Neskladujte na krytu skříně žádné vyčnívající předměty.
  • Předměty neodkládejte trhavě.
  • Neskladujte zápalné nebo chemické tekutiny.
  • Neskladujte potraviny.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.