{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7016 | |
| Odcień, Czarny | Szary antracytowy | |
| Materiał | Bambus | |
| Powierzchnia | lakierowane proszkowo | |
| Grubość materiału | 0,9 mm | |
| Szerokość użytkowa | 900 mm | |
| Głębokość użytkowa | 400 mm | |
| Jednostka specyficzna dla producenta, wymiary użytkowe | G | |
| Szerokość użytkowa w G | 36 | |
| Głębokość użytkowa w G | 16 | |
| Powierzchnia użytkowa w G | 36×16 | |
| Długość wysuwania (częściowe/pełne wysunięcie) | 100 % | |
| Maks. nośność powierzchniowa | 75 kg | |
| Kolor | czarny | |
| Rodzaj produktu | półka wysuwana | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 940574 40 | |
| EAN / GTIN | 4062406134969 | |
| Numer producenta | 940574 40 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |