Estante extraíble de bambú, Adecuado para anchura de armario / división en G: 20

Número de artículo: 940574 20
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Adecuado para anchura de armario / división en G Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7016
Color, negro Gris antracita
Material Bambú
Superficie con recubrimiento de polvo
Grosor material 0,9 mm
Anchura útil 400 mm
Profundidad útil 400 mm
Unidad específica del fabricante, dimensiones útiles G
Anchura útil en G 16
Profundidad útil en G 16
Superficie útil en G 16×16
Longitud de extensión (extensión parcial/total) 100 %
Capacidad de carga distribuida en la superficie máx. 75 kg
Color negro
Tipo de producto estante extraíble
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 940574 20
EAN / GTIN 4062406134945
Número del fabricante 940574 20
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Estante extraíble para incorporación en armarios GridLine.

Lacado:

Antracita RAL 7016, con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Tam. 30 y tam. 40 adecuado para armario con una anchura 60G y 80G, y que tienen 2 divisiones.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Dejar libre la zona de giro de puertas, mantener las puertas y los cajones cerrados.
  • Cajones para guardar herramientas.
  • Estante para guardar piezas de trabajo y herramientas.
  • Para el uso industrial en interiores. Utilización en suelos secos y firmes.
  • Asegurar obligatoriamente el armario frente a caídas.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.

Utilización indebida
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No sobrecargar el armario, los cajones ni el estante.
  • No ponerse ni sentarse en el armario, los cajones o el estante.
  • No guardar objetos que sobresalgan de la carcasa de armario.
  • No depositar los objetos de golpe.
  • No almacenar líquidos inflamables o químicos.
  • No almacenar alimentos.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.