{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | Norma zakładowa | |
zakres pomiarowy | 0 mm - 20 mm | |
odczyt | 0,01 mm | |
granica błędu | 0,03 mm | |
stopień ochrony IP | IP 65 | |
⌀ kulki czujnika z HM | 1,5 mm | |
min. ⌀ otworu | 10 mm | |
maksymalna długość dźwigienki L (głębokość pomiaru) | 80 mm | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
⌀ czujnika zegarowego | 65 mm | |
Rodzaj produktu | Macki czujnikowe do pomiarów zewnętrznych |
Numer artykułu | 438560 0-20 | |
EAN / GTIN | 2050001036773 |