Spartusis stormatis su laikrodiniu indikatoriumi vamzdžiams 0-20 mm

Prekės Nr.: 438560 0-20

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 38,90 € /vnt.
  • 30,10 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • IP apsaugos klasė: IP 65

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Matavimo ribos (diapazonas) 0 mm - 20 mm
Padalos vertė 0,01 mm
Leistina paklaida 0,03 mm
IP apsaugos klasė IP 65
Kietlydinio (HM) rutulinio antgalio ⌀ 1,5 mm
minimalus kiaurymės ⌀ 10 mm
Maksimalus liestuko ilgis L (matavimo gylis) 80 mm
Matavimo prietaisai analoginis
Indikatoriaus ⌀ 65 mm
Produkto rūšis Išoriniai greitieji liestukai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 438560 0-20
EAN / GTIN 2050001036773

Aprašymas

Modelis:

1 fiksuotas ir 1 palenkiamas liestukas su HM rutuliniais matavimo antgaliais. Palenkiamo liestuko atsilenkimas perduodamas laikrodiniam indikatoriui. Matavimo rezultatas matomas iškart.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.