Zunanji hitri merilnik z uro za cevi 0-20 mm

Št. art.: 438560 0-20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 38,90 € /kos.
  • 30,10 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
  • Standard: Tovarniški standard
  • Vrsta IP-zaščite: IP 65

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Merilno območje 0 mm - 20 mm
Odčitavanje 0,01 mm
Točnost 0,03 mm
Vrsta IP-zaščite IP 65
⌀ tipalne kroglice iz karbidne trdine 1,5 mm
minimalni ⌀ izvrtine 10 mm
Maksimalna dolžina tipalne ročice L (globina merjenja) 80 mm
Merilno orodje analogni
⌀ merilne ure 65 mm
Vrsta izdelka Zunanja hitra tipala

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 438560 0-20
EAN/GTIN 2050001036773

Opis

Izvedba:

1 fiksna in 1 premična tipalna ročica s kroglico iz karbidne trdine. Odmik premične merilne ročice se prenese na merilno uro. Izmerjeni rezultat se lahko neposredno odčita.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.