Külső tapintókaros mérőóra csövekhez 0-20 mm

Cikkszám: 438560 0-20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 38,90 € /(db)
  • 30,10 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • IP védettségi osztály: IP 65

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Méréstartomány 0 mm - 20 mm
Leolvasás 0,01 mm
Hibahatár 0,03 mm
IP védettségi osztály IP 65
HM tapintógömb ⌀ 1,5 mm
Minimális furat ⌀ 10 mm
Tapintókar maximális hossza L (mérésmélység) 80 mm
Méréstechnika analóg
Mérőóra ⌀ 65 mm
Termék fajtája Külső tapintókaros mérőóra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 438560 0-20
EAN / GTIN 2050001036773

Leírás

Kivitel:

1 fix és 1 mozgó tapintókar utánállítható keményfém gömb mérőfelületetekkel. A mozgó tapintókar kitérését a műszer a mérőórára továbbítja. A mérési eredmény közvetlenül leolvasható.

Funkció:

IP65: Vízsugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.