Przyrząd do napełniania smarownicy, nadają się do zbiorników o pojemności: 15/18kg

Nr art.: 084010 15/18
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

nadają się do zbiorników o pojemności (kg) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

nadają się do zbiorników o pojemności 15 / 18 kg
⌀ wewn. zbiornika 255 mm - 282 mm
wydajność 50 cm3/Hub
Rodzaj produktu Przyrząd napełniający

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 084010 15/18
EAN / GTIN 4024937081518
Numer producenta 08151

Opis

Wykonanie:

Stabilny, odporny na zużycie przyrząd do napełniania smarownicy ze stali o dużej mocy ssania dzięki długiemu skokowi i dużym otworom ssącym i zaworowym. Odpowiedni do tłuszczów klasy konsystencji 2 (również tłuszcze płynne). 500 cm– smarownice napełniane są w 10 skokach.