Przyrząd do napełniania smarownicy, nadają się do zbiorników o pojemności: 25kg

Nr art.: 084010 25
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

nadają się do zbiorników o pojemności (kg) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

nadają się do zbiorników o pojemności 25 kg
⌀ wewn. zbiornika 300 mm - 335 mm
wydajność 50 cm3/Hub
wysokość 530 mm
Rodzaj produktu Przyrząd napełniający

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 084010 25
EAN / GTIN 4024937082515
Numer producenta 08251
Producent/osoba odpowiedzialna Samoa-Hallbauer GmbH, Industriestraße 18, 68519 VIERNHEIM, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Opis

Wykonanie:

Stabilny, odporny na zużycie przyrząd do napełniania smarownicy ze stali o dużej mocy ssania dzięki długiemu skokowi i dużym otworom ssącym i zaworowym. Odpowiedni do tłuszczów klasy konsystencji 2 (również tłuszcze płynne). 500 cm– smarownice napełniane są w 10 skokach.