• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Fettpress-påfyllningsanordning, lämplig för behållarvolym: 15/18kg

Art-nr.: 084010 15/18
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

lämplig för behållarvolym (kg) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

lämplig för behållarvolym 15 / 18 kg
Inner-⌀ behållare 255 mm - 282 mm
flöde 50 cm3/Hub
Produktslag Påfyllningsanordning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 084010 15/18
EAN/GTIN 4024937081518
Tillverkarens nummer 08151
Tillverkare/ansvarig person Samoa-Hallbauer GmbH, Industriestraße 18, 68519 VIERNHEIM, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Benämning

Utförande:

Stabil, slitstark fettpress-påfyllningsanordning av stål med hög insugningskapacitet tack vare lång hävarm och stora insugnings- och ventilöppningar. Lämpar sig för fetter i konsistensklass 2 (även fluidsmörjfetter). 500 cm3- fettsprutor fylls efter 10 pumpningar.