Ściernice garnkowe diamentowe D×T×H (mm), 100×20×20, Typ: D91

Nr art.: 597620 D91
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • metoda szlifowania: Ostrzenie narzędzi
  • oznaczenie ziarnistości: D
  • Kształt: 12V9

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

metoda szlifowania Ostrzenie narzędzi
Materiały ścierne diament
oznaczenie ziarnistości D
ziarnistość D91
specyfikacja D91C75B DIAGO W-Carbide
Kształt 12V9
⌀ tarcz D 100 mm
grubość tarczy T 20 mm
⌀ otworu H 20 mm
szerokość okładziny W po stronie czołowej 2 mm
grubość okładziny X 10 mm
Rodzaj produktu Ściernice garnkowe,

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 597620 D91
EAN / GTIN 9003171945409
Numer producenta 194540

Tabela zastosowań

węglik spiekany (HM)
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Ściernice garnkowe i talerzowe z pokryciem diamentowym.
ziarno uniwersalne, w celu zapewnienia średniowysokiej i wysokiej jakości powierzchni, przy bardzo dużej wydajności.Specyfikacja: D91C75B DIAGO W-Carbide.

Zastosowanie:

Uniw. zastosowanie. Do ostrzenia narzędzi na wszystkich używanych szlifierkach - ostrzarkach. Do ostrzenianarzędzi z węglików spiek. i niezawierających żelaza, dających krótki wiór. Nadają się do szlifowania na sucho, możliwe jest jednak stosowanie na mokro.