{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Inox | |
⌀ ostrzy DC | 5 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h10 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 40 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówna | |
Podziałka ostrzy | nierówny | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,08×D | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | TPC; HPC | |
długość ostrzy Lc | 18 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 25 mm | |
⌀ szyjki D1 | 4,8 mm | |
długość całkowita L | 62 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,25 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali INOX > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali INOX > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
pierścień barwny | niebieskie | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 203011 5 | |
EAN / GTIN | 4045197851840 | |
Numer producenta | 203011 5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Frezy z VHM GARANT Master INOX HPC / TPC, TiAlN, ⌀ h10 DC: 5mm
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
255,30 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
173,80 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita L | 62 mm | 62 mm |
norma | Norma zakładowa | norma zakładowa |
⌀ ostrzy DC | 5 mm | 5 mm |
długość ostrzy Lc | 18 mm | 18 mm |
typ | N | N |
Strategia skrawania | TPC; HPC | HPC |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,25 mm | 0,2 mm |