• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Frezy z VHM GARANT Master INOX HPC / TPC, TiAlN, ⌀ h10 DC: 10mm

Nr art.: 203011 10
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
64 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ h10 DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka TiAlN
Strategia skrawania HPC
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 4
Średnica skrawania Dc 10 mm
Długość skrawania Lc 30 mm
Długość całkowita L 80 mm
Średnica trzonka DS 10 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej 40 stopni
Klasa tolerancji h10
Szerokość sfazowania naroży 0,25 mm
Materiał skrawający VHM
Długość wysięgu A 40 mm
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Minimalnie na mokro nadaje się
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,045 mm
Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne 10 mm
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 30 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,04 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D; 0,08×D
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01001005
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 10 mm
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 39,5 mm
Wykonanie chwytu HB
Powietrze nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Master Inox
Oznaczenie producenta GARANT Master INOX VHM-Fräser
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); P (stal)
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Średnica szyjki frezu D1 9,5 mm
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z 4
Kierunek skrętu prawe
narożnik/krawędź 1
Wykonanie naroża Wersja ze sfazowaniem
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
Podziałka ostrzy Nierówne
maks. kąt łuku skrawania 32,86 stopni
Kierunek dosuwu Poziome, ukośne i pionowe
Liczba rowków wiórowych 4
Właściwości kąta linii śrubowej nierówne
Grupa zastosowań narzędzi N
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HM
Vorschub pro Zahn in INOX > 900 N/mm2
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość funkcjonalna 30 mm
Masa 73 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Proces obróbki Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie rowków (FNU)
Pierścień kolorowy niebieski
Rodzaj produktu frez kątowy
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 2
Min. głębokość cięcia 0,25 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Rowki pełne; Obcinanie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 203011 10
EAN / GTIN 4045197851871
Numer producenta 203011 10
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
240
Stal < 750 N/mm²
P
220
Stal < 900 N/mm²
P
180
Stal < 1100 N/mm²
P
180
Stal < 1400 N/mm²
P
115
Stal < 50 HRC
H
80
Stal INOX < 900 N/mm²
M
100
Stal INOX > 900 N/mm²
M
85
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Doobróbki zgrubnej i wykańczającej. Frez HPC znową, wysokowydajną powłoką dla zapewnienia bardzo długiej trwałości i optymalnej wydajnościskrawaniaw różnych stalach nierdzewnych.Wyższa odporność na oksydacjęi wysoką temperaturę. Do zastosowania zdużymi prędkościami, nadaje się także do TOOLOX®.

Zaleta:

Bardzo niski poziom wibracji przy pracy.