Włókniny osłonowe chłonne, antypoślizgowe, szerokość×długość: 1X10m

Nr art.: 087225 1X10
(PLN 7,08 / 1 Square metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość×długość (m) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość 10 m
szerokość 1 m
Gęstość powierzchniowa 180 g/m2
kolor szare
Właściwości przeciwpoślizgowe tak
odporna na działanie rozpuszczalników tak
Nieprzepuszczalność folii tak
Rodzaj produktu Folie osłonowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 087225 1X10
EAN / GTIN 4013307427940
Numer producenta 94261110-329

Opis

Wykonanie:

Bardzo chłonna włóknina osłonowa wielokrotnego użytku, z nieprzepuszczalną i odporną na działanie rozpuszczalników folią.
Antypoślizgowa, szara, 180 g/m2.