{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Duljina | 10 m | |
| širina | 1 m | |
| Masa po jedinici površine | 180 g/m2 | |
| Boja | sivo | |
| protuklizno | Da | |
| otporno na otapala | Da | |
| Nepropusnost folije | Da | |
| Vrsta proizvoda | Pokrovna folija |
| Broj artikla | 087225 1X10 | |
| EAN / GTIN | 4013307427940 | |
| Broj proizvođača | 94261110-329 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com |