Afdækningssugefilt, skridsikker, Bredde×længde: 1X10m

Art.-nr.: 087225 1X10
Pris pr. 1 styk (DKK 10,73 / 1 Square metre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
159 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Bredde×længde (m) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde 10 m
Bredde 1 m
Fladevægt 180 g/m2
Farve grå
skridsikker ja
modstandsdygtig over for opløsningsmidler ja
Uigennemtrængelighed af folien ja
Produkttype Afdækningsfolie

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 087225 1X10
EAN/GTIN 4013307427940
Producentnummer 94261110-329
Producent/ansvarlig person CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Betegnelse

Udførelse:

Afdækningsfilt med god sugeevne og opløsningsmiddelbestandig folie, kan anvendes flere gange.
Skridhæmmende, grå, 180 g/m2.