Vpojna koprena za prekrivanje, nedrseča 1X10 m

Št. art.: 087225 1X10
(1,44 € / 1 Square metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 10 m
Širina 1 m
Masa površine 180 g/m2
Barva siva
Blaži drsenje Da
Odporno proti topilom Da
Neprepustnost folije Da
Vrsta izdelka Folija za prekrivanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 087225 1X10
EAN/GTIN 4013307427940
Številka proizvajalca 94261110-329

Opis

Izvedba:

Vpojna in koprena za prekrivanje, z neprepustno in proti topilom odporno folijo, za večkratno uporabo.
Nedrseče, sive barve, 180 g/m2.