{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | Fein typ E 12 V; Drobny typ E 18 V | |
oznaczenie producenta | ASW 18-6 PC | |
konstrukcja silnika | Bezszczotkowy silnik EC | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
Napięcie akumulatorów | 12 V; 18 V | |
zakres momentu obrotowego | 1,2 Nm - 6 Nm | |
zakres prędkości obrotowej | 100 min-1 - 1 340 min-1 | |
konstrukcja | Wkrętarka kątowa prosta | |
masa z akumulatorkiem | 1 kg | |
pasująca głowica kątowa | 071133 18020; 21020; 14010 | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | |
Rodzaj produktu | Wkrętarka |
Numer artykułu | 071120 71126660 | |
EAN / GTIN | 4014586887920 | |
Numer producenta | 71126660000 |