Sukimo momento išjungimo suktuvas su ParameterControl Kampinis tiesus suktuvas, Tipas: 71126660

Prekės Nr.: 071120 71126660
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Fein E 12 V; Fein tipas E 18 V

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Fein E 12 V; Fein tipas E 18 V
Gamintojo pavadinimas ASW 18-6 PC
Variklio sandara Bešepetėlinis EC variklis
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus įtampa 12 V; 18 V
Sūkių momento ribos 1,2 Nm - 6 Nm
Sūkių skaičiaus diapazonas 100 min-1 - 1 340 min-1
Konstrukcija Kampinis tiesus suktuvas
Svoris su akumuliatoriumi 1 kg
Tinkama kampinė galvutė 071133 18020; 21020; 14010
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Produkto rūšis Suktuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 071120 71126660
EAN / GTIN 4014586887920
Gamintojo numeris 71126660000
Gamintojas / atsakingas asmuo C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Germany, www.fein.de

Aprašymas

Modelis:

FEIN ACCU TEC išjungiami suktuvai pagaminti, kad atitiktų didžiausius tikslaus varžtų priveržimo reikalavimus serijinėje gamyboje.
  • Bešepetėliniai EC varikliai su kelis kartus ilgesniu eksploatavimu ir iki 80% mažesnėmis techninės priežiūros išlaidomis.
  • Perkrovimo atidėjimas kad išvengtumėte „pakartotinio buferio“.
  • Pakartotinio įjungimo blokavimas, esant nepakankamai įkrovai varžtų sukimui.
  • Maža priveržimo tolerancija aukštai sukimo kokybei.
  • Vienodai tikslūs priveržimo momentai, nepriklausantys nuo varžtų.
  • Kontroliuojantis suktuvas, CmK vertė > 1,67 ±10% (lyginant su 6 Sigma) pagal ISO 5393 VDI/VDE 2647.

Atlaisvinimo sukimo momentas yra 25% didesnis nei priveržimo momentas.
Sukimo momento išjungimo suktuvas su ParameterControl paprastam ir individualiam programavimui kompiuteriu naudojant programavimo adapterius (Nr. 071135 dyd. 92604163).
Laisvai programuojami parametrai: sūkių kiekis, sukimosi kryptis, sukimo kampas, sukimo momentas, sukimo momento riba ir laikas.
Iki 5 programavimo veiksmų. Tikslus nustatymas pagal varžtą. Galinis išjungimas mechanine jungtimi. Idealiai tinka procesui ir laikui optimizuoti.
Išjungiamas suktuvas su ličio jonų akumuliatoriumi. Nereikia techninės priežiūros iki 500 000 priveržimų.

Tiekiama:

Pristatomas tik suktuvas be akumuliatoriaus, įkroviklio, reguliavimo įrankio ir lenktos galvutės. Prašome prie įrankio užsakyti atitinkamą akumuliatorių, įkroviklį, kampinę galvutę ir reguliavimo įrankį.

Pastaba:

Sukimo momento kontrolės prietaisus rasite nuo Nr. 654300.
Sukimo momento/sukimo kampo jutiklius rasite Nr. 654381.
Kalibravimo paslaugos papildomai užsakius.
Tinkamus akumuliatorius ir įkroviklius rasite nuo Nr. 073832.