Virrankatkaisutoiminnolla varustettu momenttiruuvain, jossa ParameterControl Sauvakulmaruuvain 71126660

Tuote nro.: 071120 71126660
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Fein tyyppi E 12 V; Fein tyyppi E 18 V

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Fein tyyppi E 12 V; Fein tyyppi E 18 V
Valmistajamerkintä ASW 18-6 PC
Moottorin rakenne Harjaton EC-moottori
Akkutyyppi Litium-ioni
akun jännite 12 V; 18 V
Vääntömomenttialue 1,2 Nm - 6 Nm
Kierroslukualue 100 min-1 - 1 340 min-1
Rakenne Sauvakulmaruuvain
Paino sisältää akun 1 kg
Yhteensopiva kulmapää 071133 18020; 21020; 14010
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Tuotetyyppi Ruuvain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 071120 71126660
EAN / GTIN 4014586887920
Valmistajan numero 71126660000

Kuvaus

Malli:

Autom. virrankatkaisulla varustetut FEIN ACCU TEC -ruuvaimet on suunniteltu täyttämään suurimmatkin vaatimukset tilanteissa, joissa vaaditaan tarkkaa ruuvausta sarjatuotannossa.
  • Harjattomien EC-moottoreiden käyttöikä on monta kertaa pidempi jopa 80 % pienemmin huoltokustannuksin.
  • Virran jälleenkytkennän viive ruuvauksen jälkeen ”jälkivaikutuksen” välttämiseksi.
  • Jälleenkytkennän esto, jos akun lataus ei ole riittävä.
  • Pienten kiinnitystoleranssien ansiosta ruuvaustulos on hyvä.
  • Tasaisen tarkat kiristysmomentit ruuvauskohteesta riippumatta.
  • Koetuskelpoiset ruuvaimet, CmK-arvo > 1,67 ±10 % (6 Sigma) ISO 5393 VDI/VDE 2647 -standardin mukaisesti.

Avausmomentti on 25 % suurempi kuin kiristysmomentti.
Virrankatkaisutoiminnolla varustettu momenttiruuvain, jossa ParameterControl helppoon ja yksilölliseen ohjelmointiin tietokoneella käytettäessä ohjelmointisovitinta (nro 071135 koko 92604163).
Vapaasti ohjelmoitavat parametrit: Kierrosluku, pyörimissuunta, kääntökulma, vääntömomenttiraja ja aika.
Enintään 5 ohjelmointivaihetta. Tarkka mukautus kulloiseenkin ruuvaustapaukseen. Päättökatkaisu mekaanisella kytkimellä. Soveltuu prosessin ja ajan optimointiin.
Ruuvain, jossa automaattinen virrankatkaisu li-ioniakulle. Ei vaadi huoltoa 500 000 ruuvaukseen asti.

Toimituksen sisältö:

Toimitukseen sisältyy vain ruuvain ilman akkua, laturia, säätötyökalua ja kulmapäätä. Tilaa akku, laturi, säätötyökalu ja kulmapää erikseen kullekin laitteelle.

Ohje:

Sopivat akut ja laturit löytyvät alkaen numerosta 073832.
Sopiva momenttitesteri löytyy alkaen numerosta 654300.
Sopivat momentti-/kääntökulma-anturi löytyvät numerosta 654381.
Kalibrointipalvelu tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin