Odvijač s isključenjem okretnog momenta s ParameterControl Štapni kutni odvijač 71126660

Artikl br.: 071120 71126660
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Fein tip E 12 V; Fino tip E 18 V

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Fein tip E 12 V; Fino tip E 18 V
Oznaka proizvođača ASW 18-6 PC
Konstrukcija motora EC motor bez četkica
Vrsta baterije Litij-ionska
Napon baterije 12 V; 18 V
Područje okretnog momenta 1,2 Nm - 6 Nm
Raspon broja okretaja 100 min-1 - 1.340 min-1
Oblik konstrukcije Štapni kutni odvijač
Težina uključujući bateriju 1 kg
odgovarajuća kutna glava 071133 18020; 21020; 14010
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 071120 71126660
EAN / GTIN 4014586887920
Broj proizvođača 71126660000

Opis

Izvedba:

FEIN ACCU TEC odvijači s isključivanjem izrađeni su za podnošenje najvećih zahtjeva kod preciznog vijčanog spajanja u serijskoj proizvodnji.
  • EC-motori bez četki s mnogostruko duljom trajnosti i do 80 % nižim troškovima održavanja.
  • Odgoda ponovnog pokretanja nakon vijčanog spajanja.
  • Samozapor s rešetom u slučaju da punjenje akumulatora nije dostatno za postupak zatezanja.
  • Niske tolerancije zatezanja za visoku kvalitetu vijčanog spoja.
  • Jednako precizni pritezni zakretni momenti, neovisno o slučaju odvijanja.
  • Odvijači koji se mogu ispitati, CmK-vrijednost > 1,67 ±10 % (odnosi se na 6 Sigma) prema ISO 5393 VDI/VDE 2647.

Zatezni je moment za otpuštanje 25 % iznad poteznog momenta.
Odvijač s isključenjem momenta s ParameterControl za jednostavno i pojedinačno programiranje na računalu u z primjenu adaptera za programiranje (br. 071135 vel. 92604163).
Parametri za slobodno programiranje: Broj okretaja, smjer rotacije, kut okretanja, prag momenta i vrijeme.
Do 5 koraka za programiranje. Precizna prilagodba pojedinom slučaju zavijanja. Krajnje isključenje zahvaljujući mehaničkoj spojki.Idealno za optimiranje procesa i vremena.
Isključni odvijač za litij-ionski akumulator. Ne zahtijeva održavanje za do 500.000 zavrtaja.

Opseg isporuke:

Isporučuje se samo odvijač bez akumulatora, punjača, alata za namještanje kutne glave. Akumulator, punjač, alat za namještanje i kutnu glavu trebate naručiti ciljano za ovaj uređaj.

Napomena:

Odgovarajuće akumulatore i punjače možete pronaći od br. 073832.
Uređaje za ispitivanje steznog momenta možete pronaći od br. 654300.
Senzore za stezni moment/kut zakretanja možete pronaći od br. 654381 nadalje.
Usluga kalibracije na zahtjev.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu